Izmjenjiva pločica za graviranje UNI

Artikl br.: 217229 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    80,90 € / Piece
  • od 2 Piece
    67,42 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.240 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip UNI
Vrsta HB7525
Kut vrha 90 stupanj
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Posmak f 0,008 mm - 0,03 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217229 UNI
EAN / GTIN 4062406569044

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
30
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak