{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Cirkularna glodala | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 97 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,4 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 43,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Broj proizvođača | TX781873 |