Glodača glava za velike posmake MFH mikro 16/4 mm

Artikl br.: 221942 16/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 12 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,5 mm
Duljina izboja L1 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 73 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 28 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
Kut uranjanja αmaks 1,03 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 11,1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LPGT 0102..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Broj proizvođača THN08253

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci