{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 60 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 10 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,25 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 5,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221942 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778416 | |
Broj proizvođača | THN08250 |