Glodalo za obradu rubova od tvrdog metala spiralno 90° TiSiN

Artikl br.: 208156
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
1.286 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut spirale: 35

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Odstranjivač srha za univerzalnu upotrebu kod skoro svih materijala. Novorazvijena prevlaka učinkovito sprječava navarivanje materijala na oštrici čak i kod aluminija l INOX-a.
Tolerancija: Dimenzija S = +/- 0,2 mm.
Kut vrha = +/- 5 kutnih minuta.
Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu