GARANT Diabolo VHM glodalo za obradu rubova 90° 16 mm

Artikl br.: 208158 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Serija Diabolo
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 6
Kut spirale 35 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Dimenzija S 11,2 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Glodala s radijusom 45 stupanj
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,07 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji žuto
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208158 16
EAN / GTIN 4062406288273

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
Čelik < 55 HRC
H
100
Čelik < 60 HRC
H
90
Čelik < 65 HRC
H
60
Čelik < 67 HRC
H
35
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Glodalo za obradu rubova posebno razvijen za obradu tvrdih materijala. Unaprijeđena Diabolo prevlaka pruža još dulji vijek trajanja i bolju kvalitetu površina.
Tolerancije: dimenzija S = ± 0,2 mm.
Kut vrha = ± 5 min.
Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu