Glodača glava za skošenja 45° 33,5 mm

Artikl br.: 216102 33,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 33,5 mm
Izvedba drške s navojem
Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 5
Minimalni ulazni ⌀ Dmin 46 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 45,8 mm
Duljina izboja L1 24 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ D2 28,7 mm
Prihvatni navoj M M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 090308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216102 33,5
EAN / GTIN 4045197469953

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu