Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 8 mm TI

Artikl br.: 212630 TI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    45,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    38,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7935
Rezni materijal HM
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,15 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,15 mm
Posmak fz u titanu > 850 N/mm2 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212630 TI
EAN / GTIN 4045197712134

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata