{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 3,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,01 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 21,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VDGT 11T2.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211847 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502148 |