{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 52 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,13 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206190 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853073 |