VHM torusno glodalo 5/1,0 mm

Artikl br.: 206040 5/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 6 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 18 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4,6 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 5 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,023 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206040 5/1,0
EAN / GTIN 4062406087449

Tablica aplikacija

Aluminij
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut, zaobljenje rezne ošrice.
Velika čvrstoća
zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Tolerancija: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu