{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | PPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3,5 mm | |
Efektivni radijus R2 | 220 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,07 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,09 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207542 12/220 | |
EAN / GTIN | 4045197989109 |