{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 8 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | PPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 14,5 mm | |
Efektivni radijus R2 | 200 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC | 0,035 mm | |
Posmak fz za glodala za kopiranje u čeliku < 60 HRC | 0,04 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207527 12/200 |