{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Rezna glava ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HB7730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
Duljina glave l | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 9 mm | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Izvedba drške | GARANT TopCut | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210265 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608048 |