GARANT Master INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA 8/0,5 mm

Artikl br.: 206345 8/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 4
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 27 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,035 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206345 8/0,5
EAN / GTIN 4045197852014

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom.
Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obradeu različitim INOX materijalima.
Može se koristiti pri velikim brzinama rezanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

Prednost:

Veća otpornost na oksidaciju i tvrdoća pri visokim temperaturama.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu