{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Polumjer R | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207474 5/6 | |
EAN / GTIN | 4062406130466 |