ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Aku kompaktni odvijač, tip: SE3

Artikl br.: 070220 SE3

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip B 3 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip B 3 V
Oznaka proizvođača SE3,6
Tip SE3
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 1,5 Ah
Napon baterije 3,6 V
maskimalan mekani okretni moment 4,5 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 6,5 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 200 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 0 min-1 - 600 min-1
Prihvat za alat E 6,3
Oblik konstrukcije Ravna bušilica
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 3 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 6 mm
Težina 0,6 kg
tipična uporaba Light
prikladno za materijal drvo; čelik
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070220 SE3
Broj proizvođača 4935413165

Opis

Izvedba:

AEG − pregibni odvijač s akumulatorom
Kompaktni odvijači bušilica s Li-Ionskim akumulatorom s okretnim zglobom za uporabu kao ravna ili kutna bušilica. Podešavanje zakretnog momenta u 10 stupnjeva i klizna spojka. Hod desno/lijevo, prihvat za 1/4 colni šesterokutni nastavak (E 6,3).

Prednost:

S okretnim krakom.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenski akumulator i punjače pronaći ćete pod br. 073824 i br.073841.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu