Set otvorenih skladišnjih kutija AC1

Artikl br.: 963308 AC1
Postavite cijenu 24 Piece (10,87 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip AC1
Visina 165 mm
širina 130 mm
Dubina 298 mm
Materijal Polipropilen
Boja antracit
Boja antracit
pripremljeno za EAN kod na poleđini Da
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Sadržaj po pakiranju 24
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963308 AC1
EAN / GTIN 4045197725394

Opis

Izvedba:

Otvorene skladišne kutije s ergonomskom ručkom (udobno nošenje). Zahvaljujući prozirnom poklopcu moguće ju je pretvoriti u zatvorenu kutiju za pohranu. Unutarnja je strana glatko polirana čime je omogućeno jednostavno vađenje dijelova i čišćenje. Mogućnost označavanja pomoću traka za označavanje s prednje strane i pomoću kartica (veličina kreditne kartice 85,6×54 mm) sa stražnje strane. Skladišne kutije mogu se slagati jedna na drugu.

Prednost:

GARANT otvorene skladišne kutije i njihove prednosti:
  • Robustna stabilnost zahvaljujući polipropilenu otpornom na udarce.
  • Ojačano dno i bočne stijenke omogućuju veliku opteretivost.
  • Mogućnost jednostavnog slaganja kutija, jedna na drugu.
  • Jednostavno rukovanje i čišćenje zahvaljujući kvalitetnim površinama i glatkim unutarnjim stijenkama.
  • Široko područje primjene.

Odgovara:

Letvice za spremnike br. 916535, Multifix 923205, 962950, za zaustavne ploče br. 957060 vel. S u sistematskim regalima i za regale s policama/viseće ormare br. 954600 - 954670 i br. 954701 do 954722. Osim toga, uz pomoć držača za kutije br. 963137 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne kutije za pohranu br. 963301 vel. AA1 i AB1 na ploče za alat.

Napomena:

Za pričvršćivanje na perforirane ploče koriste se Easyfix univerzalni držači kutija br. 955810 i vel. 100. Namijenjeno za veličine AA1, AB1 i AC1.
Samo veličine AA1, AB1 i AC1 pogodne su za izravno vješanje na Multifix vodilice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu