Radni stolac, PU pjena s klizačem

Artikl br.: 965421
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Širina sjedala 340 mm
Dubina sjedala 300 mm
Visina naslona 190 mm
Križno postolje ⌀ 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Ručica za postavljanje visine
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 510 mm - 780 mm
Podešavanje nagiba sjedala Ne
Materijal sjedala PU-pjena
Materijal križnog postolja Poliran aluminij
Boja materijala sjedala crno
Izvedba križnog postolja Klizač
s naslonom Da
Izvedba postolja Križasto postolje s 5 krakova
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Pomagalo pri stajanju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965421
EAN / GTIN 4016849432885
Broj proizvođača 9409-2000-521

Opis

Izvedba:

Aluminijsko podnožje s 5 nogu (⌀ 600 mm). S plinskom oprugom, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. Mekano sjedalo s neklizajućom površinom, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka (ugodna klima). Ergonomski naslon (visina 190mm) podržava ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, može se prati.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju oba.
Radna stolica s klizačima − za radnu visinu od 720 − 1.000 mm.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi