Podloška L

Artikl br.: 964990 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
  • Udobnost kod stajanja: Izolacija (temperatura)
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Izolacija (temperatura)
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
širina 950 mm
Dubina 500 mm
Debljina 30 mm
Boja crna
Veličina L
Vrsta proizvoda Podloga za koljena

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964990 L
EAN / GTIN 4045197718259

Opis

Izvedba:

Podloška od visokokvalitetne, toplinski izolirajuće tvrde pjene.
Zatvorenih pora i otporna na ulje.
S udobnom ručkom za nošenje.
Pjena je jednostavna za čišćenje, debljine 30 mm.

Upotreba:

Zaštita od hladnoće i tvrdih podova kod kratkotrajnih poslova u ležećem položaju.