Paralelna stega 140 mm

Artikl br.: 967420 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 140 mm
Stezni raspon 180 mm
Dubina stezanja 90 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 20 mm - 80 mm
Izmjenjive čeljusti. Ne
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 16 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967420 140
EAN / GTIN 4045197694379

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika − zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
S postoljem za manje radove ravnanja i namještanja.
S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (nisu izmjenjive).

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu