{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 100 mm | |
Stezni raspon | 100 mm | |
Dubina stezanja | 50 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 16 mm - 40 mm | |
Izmjenjive čeljusti. | Ne | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu | |
Težina | 5 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967420 100 | |
EAN / GTIN | 4045197694355 | |
Broj proizvođača | 967420 100 |