Ladica, prozirna 250-1

Artikl br.: 963259 250-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 58 mm
širina 80 mm
Dubina 239 mm
Područje primjene Spremnik za sitne dijelove
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963259 250-1
EAN / GTIN 5733439107273
Broj proizvođača 107273

Opis

Odgovara:

Ormar s ladicama br. 963255 vel. 24.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema