{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Izvedba | Krojeni komad | |
širina | 918 mm | |
Dubina | 612 mm | |
Debljina | 2 − 3 mm | |
prikladno za ladicu u E | 54×36 E | |
Materijal | PES/tkanina od staklenog konca, obostrano presvučeno protukliznom PVC pjenom. | |
Površina | otvorena | |
Boja | antracit | |
Sadržaj garniture | 5 | |
Vrsta proizvoda | Protuklizna prostirka |
Broj artikla | 960613 54X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854612 | |
Broj proizvođača | 960613 54X36 |