EUROFIX transportna kutija siva EF4220

Artikl br.: 964486 EF4220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cushion Trax® (black)
Visina 220 mm
širina 300 mm
Dubina 400 mm
Korisna širina 225 mm
Korisna dubina 355 mm
Materijal Polipropilen
Boja siva
Oblik drške Otvorene ručke
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Vrsta proizvoda Spremnici europskih standarda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Broj proizvođača 479C0048BL

Opis

Izvedba:

Transportni spremnik za ručno i automatsko rukovanje izrađen od polipropilena. Neosjetljivo na većinu ulja, kiselina i lužina, prigušuje zvuk na transportnoj liniji. Spremnik je stabilan oblikom i robustan, a glatke unutarnje stijenke omogućuju lako čišćenje. Sa snažnim rubovima za okomito slaganje, sigurno do 600 kg. Rebarca za visoku stabilnost kod zidne montaže. Kompatibilno sa svim Euronorm spremnicima. Sive boje.