{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina x dubina u E | 78×36 E | |
Visina spremnika | 26 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Broj spremnika, ukupno | 60 | |
prikladno za visine fronta ladica | 75 mm | |
prikladno za ladice širine u E | 78E | |
prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
prikladno za korisna širina ladica | 1.326 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
Materijal | Polistirol | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za male dijelove |
Broj artikla | 960446 B26/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708830 |