{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,2 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,2 m | |
Širina platforme | 577 mm | |
Dubina platforme | 350 mm | |
Širina osnovne površine | 0,4 m | |
Dubina osnovne površine | 0,6 m | |
Dubina prečke/stepenice | 200 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 1 | |
Materijal | Stuba od aluminijskog rebrastog lima | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 3 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966148 1 | |
EAN / GTIN | 4003866400317 | |
Broj proizvođača | 40031 |