Viseća posuda za regale lakirana, s rešetkom 2700/200

Artikl br.: 983045 2700/200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
2700/200
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Debljina materijala: 3
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Obujam prihvata 200 l
Visina 130 mm
širina 2.650 mm
Dubina 1.250 mm
Unutarnja dubina 915 mm
prikladno za duljinu grede 2.700 mm
Opterećenje površine 1.000 kg/m2
Težina 151 kg
Vrsta proizvoda Kadica za regale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 983045 2700/200
EAN / GTIN 2050001937698

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi. Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3,i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).

Odgovara:

Paletni regali dubine 1.100 mm.
Za vješanje u paletne regale br. 991202991227.

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.