{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Atribut imena proizvoda | crveni | |
Debljina materijala | 3 mm | |
Volumen punjenja | 52 l | |
Visina | 510 mm | |
⌀ | 410 mm | |
Skladištenje | Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno | |
Oznaka proizvođača | Oily Waste Cans - Red | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za odlaganje otpada |
Broj artikla | 981188 52 | |
EAN / GTIN | 697841002470 | |
Broj proizvođača | JCN09500RD |