{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GFD-L 2, pocinčano | |
Materijal | pocinčan | |
Visina | 1.475 mm | |
širina | 1.680 mm | |
Dubina | 690 mm | |
Broj vrata | 2 | |
Težina | 150 kg | |
Vrsta proizvoda | Spremište za plinske boce |
Broj artikla | 981172 20 | |
EAN / GTIN | 4052462026353 | |
Broj proizvođača | 4495-07-0000-7 |