{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | K | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Korisna visina | 1.840 mm | |
Broj kukica | 3 | |
Fronte za ormar | krilnim vratima od punog lima | |
Težina | 78 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za sredstva za čišćenje |
Broj artikla | 987001 750/K |