• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Ormar za punjenje baterija PRO CHARGE PRO1200

Artikl br.: 981116 PRO1200
Novi proizvod
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Podešavanje visine u rasteru: 32
  • Otpornost na vatru: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 32 mm
Otpornost na vatru 90 min
Visina 2.224 mm
širina 1.193 mm
Dubina 615 mm
Korisna visina 1.647 mm
Korisna širina 1.050 mm
Korisna dubina 522 mm
Nazivni napon 230 V
Broj polica 5
Broj prihvatne posude 1
Volumen prihvatne posude 2,6 l
Težina 512 kg
maksimalno opterećenje 600 kg
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 90 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 1.120 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981116 PRO1200
EAN / GTIN 4054923265677

Opis

Izvedba:

Korpus ormara od čeličnog lima s trajnim samozatvaranjem s pomoću zatvarača vrata s uljnom amortizacijom i zaključavanjem u 2 točke.
  • Mogućnost zaključavanja s profilnim cilindrom (kompatibilan sa sustavom za zaključavanje) i prikaz statusa zaključanosti (crveno/zeleno). Nije kompatibilno sa sustavom zaključavanja tvrtke Hoffmann.
  • Integrirano transportno postolje za transport unutar pogona.
  • Integrirane noge za izjednačavanje neravnina tla.
  • 90 minuta zaštite od požara izvana prema unutra (tip 90 / provjeren tip u skladu s normom EN 14470-1) i više od 90 minuta otpornosti na vatru kada požar djeluje iznutra prema van.
  • Sigurnosni utikač za jednostavno odvajanje od električne mreže.

Ormar za punjenje baterija za sigurno skladištenje litij-ionskih baterija. Istovremeno otvaranje dva vrata ormarića s jednom rukom. Nastavak za ventilaciju sprječava nakupljanje topline tijekom punjenja baterije. Otvor za otpuštanje tlaka u gornjem dijelu. Postavljeni 3-stupanjski sustav za upozoravanje i suzbijanje požara, uklj. detektor dima, senzor za temperaturu, jedinicu za izdavanje vizualnog i zvučnog alarma i suzbijanje požara; automatski se aktivira u slučaju požara; s utikačem za priključivanje na električnu mrežu. Utičnice s metalnim kućištem i 8 utičnica sa zaštitnim kontaktom za svaku razinu skladištenja, montirano potpuno u unutrašnjosti ormara i spremno za rad.

Standard:

DIN EN 14470-1 i DIN EN 1363-1

Opseg isporuke:

Ormar s pet polica od perforiranog lima, uklj. utičnice, jednu prihvatnu posudu, čelični lim praškasto lakiran.

Lakiranje:

Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata encijan plave boje RAL 5010, praškasto lakirano.

Napomena:

U redovnim razmacima (godišnje) ormare za punjenje i skladištenje baterija mora stručno pregledati za to osposobljena osoba
i provjeriti njihovu funkcionalnost. Preporučujemo postavljanje u razini tla radi lakšeg vađenja sigurnosnih ormara.