Kanta za otpad s njihajućim poklopcem 1

Artikl br.: 987140 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Volumen punjenja 73 l
Visina 680 mm
širina 400 mm
Dubina 400 mm
Težina 8,4 kg
Vrsta proizvoda Kante za otpatke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Broj proizvođača 5101002

Opis

Izvedba:

Kanta za otpatke s njihajućim poklopcem, nezapaljiva. Pražnjenje uklanjanjem gornjeg dijela kante. Volumen punjenja od 73 litre.

Standard:

Protupožarni razred A DIN 4102, EN 13501-1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, poklopac signalno plave boje RAL 5010, praškasto lakirano.