{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Tip | S | |
Visina | 1.700 mm | |
širina | 725 mm | |
Dubina | 634 mm | |
Dubina korpusa | 524 mm | |
Korisna visina | 1.650 mm | |
Korisna širina | 720 mm | |
Težina | 63 kg | |
Vrsta proizvoda | Odjel za čišćenje |
Broj artikla | 987101 S |