Višenamjenski planer 945X615 mm

Artikl br.: 974562 945X615
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 615 mm
širina 945 mm
Težina 7,5 kg
Vrsta proizvoda Multifunkcijski planer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974562 945X615
EAN / GTIN 4016946080156
Broj proizvođača EU5000

Opis

Izvedba:

Univerzalni planer za projektno i kadrovsko planiranje. Specijalno lakirana ploča od čeličnog lima sa srebrno eloksiranim alminijskim rubom s 2 okretna profila okvira koja se mogu označavati.
Okretanjem profila okvira moguće je postaviti barem 5 mogućnosti planiranja: trenutačni pregled godine plus preliminarno planiranje za siječanj i veljaču sljedeće godine, mjesečni pregled s prostorom za bilješke, tjedni pregled za planiranje osoblja, dvotjedni planer, planer za zadatke odn. operativni planer za do 14 suradnika.
Ploča je magnetna, periva te se po njoj može pisati. Moguća je ušteda prostora montažom na zid.
Dimenzije polja: 57 × 13 mm.

Opseg isporuke:

Planer, 1 × marker za ploču koji se može suho brisati, 1 × fini marker topiv u vodi, 3 × magneta u boji.