{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine radnog mjesta | 680-820 mm | |
Izvedba podešavanja visine | mehaničko | |
Debljina pločica | 25 mm | |
Područje podešavanja visine | 680 mm - 820 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
Materijal radne ploče | Iverica sa slojem umjetne smole | |
Obloga radne ploče | Melamin | |
Površina radne ploče | Plastika svijetlo siva | |
Boja površine radne ploče | svijetlo siva | |
Oblik ploče | Pravokutno | |
Vrsta proizvoda | Uredski stol |
Broj artikla | 974041 2000 | |
Broj proizvođača | 974041 2000 |