{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina police | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 32 mm | |
Visina | 779 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Korisna visina | 705 mm | |
Visina postolja | 30 mm | |
Broj polica | 2 | |
Materijal podnožja | Čelični lim | |
Površina korpusa | Drvo | |
Boja korpusa | metalno siva | |
Boja fronti | metalno siva | |
Boja podnožja | metalno siva | |
Boja drške | metalno siva | |
Izvedba | Sideboard | |
Oblik drške | Drška u obliku luka | |
s postoljem | da | |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | ne | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | ne | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | ne | |
Vrsta proizvoda | Uredski ormar |
Broj artikla | 974210 1200 | |
Broj proizvođača | 974210 1200 |