{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 54 mm | |
Dubina | 135 mm | |
Broj prihvata za alat | 5 | |
Razmak osi A | 116 mm | |
za alatne drške | HSK 100 | |
Vrsta proizvoda | CNC sustav nosača |
Broj artikla | 971560 HSK100 | |
EAN / GTIN | 4062406165314 |