Osnovna jedinica 6 pretinaca A5/2

Artikl br.: 974740 A5/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 200 mm
širina 160 mm
Dubina 15 mm
Težina 2,5 kg
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974740 A5/2
EAN / GTIN 2050002019515
Broj proizvođača 8140019

Opis

Izvedba:

Stabilni metalni pretinci. Osnovna jedinica se sastoji od: 1 para kuka za zid, 6 elemenata, 1 završne ploče. Mogućnost produživanja prema dolje, jednostranim spajanjem. Ujedno postoji mogućnost dodatnog bočnog produživanja dodatnim osnovnim jedinicama.
6 pretinaca, 1 par kuka za zid, 1 završna ploča.

Opis:

Uspravni format A5.

Lakiranje:

Sivi aluminij, praškasto lakirano.