Magnetski pretinci s oznakama 50-dijelni set 150X67

Artikl br.: 974720 150X67
Postavite cijenu 50 Piece (3,22 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska visina 83 mm
Vanjska širina 163 mm
Unutarnja visina, 67 mm
Unutarnja širina 150 mm
Vrsta proizvoda Džep za oznaku

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974720 150X67
EAN / GTIN 4005546109015
Broj proizvođača 174207

Opis

Izvedba:

Pretinac s oznakama s plavom folijom na stražnjoj strani i prozirnom folijom s prednje strane, izrađena od polipropilena. Prikladna za skener i dokumente. Moguća brza zamjena umetnutih dokumenata.
S dvije magnetne trake na stražnjoj strani za primjenu na metalnim površinama poput npr. regala za skladištenje, perforiranim stijenkama, metalnim spremnicima.

Opseg isporuke:

Pakiranje od 50 kom.

Napomena:

Preuzmite predložak za umetnute dokumente na www.duraprint.de.