Magnetske prozirne košuljice, natpis A2 5-dijelni set BLACK

Artikl br.: 974612 BLACK
Postavite cijenu 5 Piece (4,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 60 mm
širina 439 mm
Debljina 0,32 mm
Boja crna
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974612 BLACK
EAN / GTIN 4016946713054
Broj proizvođača ITU3QM/5 10

Opis

Izvedba:

Otporne prozirne košuljice od matirane tvrde folije bez plastifikatora s rubom u boji. Prikladno za dokumente.
Kontinuirana magnetna traka omogućuje brzu zamjenu dokumenata.
Natpisi za prozirne košuljice DIN A2 uspravni ili DIN A3 poprečni format.

Upotreba:

Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealne za pričvršćivanje nacrta alarma, upozorenja, uputa za strojeve, uputa za rad itd.

Napomena:

Više boja možete pronaći u našem eShopu na: www.hoffmann-group.com