ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Konferencijski stol svijetlo siva 1000

Artikl br.: 974201 1000
  • Debljina pločica: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 25 mm
Visina 740 mm
1.000 mm
Radna ploča debljina 25 mm
Materijal radne ploče Iverica sa slojem umjetne smole
Obloga radne ploče Melamin
Površina radne ploče Plastika svijetlo siva
Oblik ploče okruglo
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974201 1000
Broj proizvođača 974201 1000

Opis

Izvedba:

Udobni konferencijski stol. Stabilno podnožje s poprečnim okvirom. Cijev stope izrađena je od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratna. Pozitivno povezana s krutim okvirom. Optimalna sloboda nogu zahvaljujući ergonomski uređenom stalku.
Melamin stolna ploča debljine 25 mm sa svijetlo sivom površinom.
Okrugla ploča stola s ⌀1000 mm.

Lakiranje:

Nožno postolje u boji sivog metala presvučeno prahom.