DURAFRAME® prozirne košuljice 2-dijelni set G/W

Artikl br.: 974630 G/W
Postavite cijenu 2 Piece (18,08 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 324 mm
širina 238 mm
Materijal PVC tvrda folija
Boja zeleno-bijelo
Postojeći izrez za prihvat Ne
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku Da
maksimalno prikladno za format papira DIN A4
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje Da
Sklopiva magnetska prednja strana Da
obostrano čitljiv na staklu Da
Sadržaj garniture 2
Vrsta proizvoda Prozirni omot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974630 G/W
EAN / GTIN 4005546406558
Broj proizvođača 4944 131

Opis

Izvedba:

Magnetski pretinac od PVC-tvrde folije sa samoljepivom stražnjom stranom, lijepi se na sve glatke, nosive površine (drvo, staklo, metal itd.). Može se skinuti i ponovno koristiti.

Upotreba:

Jednostavna zamjena dokumenata pomoću otvaranja magnetske prednje strane. Informacije se na staklenoj površini mogu pročitati s obje strane. Primjenjive u uspravnom i poprečnom formatu. Idealno za npr:
  • Znakove u slučaju nužde i upozorenja (crvena).
  • Upute za strojeve (plava).
  • Upute za upotrebu.
  • Sukladno Pravilniku o opasnim tvarima (narančasta).
  • Maksimalna pozornost za informacije i opasnosti (dvije boje).
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu