{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 324 mm | |
širina | 238 mm | |
Materijal | PVC tvrda folija | |
Boja | narančasta | |
Postojeći izrez za prihvat | Ne | |
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku | Da | |
maksimalno prikladno za format papira | DIN A4 | |
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje | Da | |
Sklopiva magnetska prednja strana | Da | |
obostrano čitljiv na staklu | Da | |
Sadržaj garniture | 10 | |
Vrsta proizvoda | Prozirni omot |
Broj artikla | 974631 ORANGE | |
EAN / GTIN | 4005546405841 | |
Broj proizvođača | 4882-09 |