{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.200 mm | |
širina | 675 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Širina osnovne površine | 675 mm | |
Dubina osnovne površine | 800 mm | |
Korisna širina | 627 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 160 mm | |
Broj nosivih vodilica (po stranici) | 2 | |
Broj nosač alata (po stranici) | 4 | |
maksimalna nosivost | 400 kg | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Vrsta proizvoda | CNC transportna kolica |
Broj artikla | 970046 627 | |
EAN / GTIN | 4062406163129 |