Zaštitna barijera protiv pada 1600 mm

Artikl br.: 994270 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 100 mm
Duljina 1.600 mm
Debljina zida 3 mm
Težina 15,5 kg
Vrsta proizvoda Rubna zaštita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994270 1600
EAN / GTIN 4260214934249
Broj proizvođača 351600

Opis

Izvedba:

Priključni sustav s vijčanim spojevima izrađen od profilnog čelika debljine 3 mm, jednostavan za montažu. Zahvaljujući priključnom sustavu i širokom izboru različitih duljina, sustav je izrazito raznolik.
Priključni sustav s vijčanim spojevima izrađen od profilnog čelika debljine 3 mm, jednostavan za montažu. Zahvaljujući priključnom sustavu i širokom izboru različitih duljina, sustav je izrazito raznolik.

Lakiranje:

Cink žute boje RAL 1018, praškasto lakirano.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu