Zaštitna šipka 1000 mm

Artikl br.: 994258 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.000 mm
Debljina zida 2 mm
⌀ cijevi 42 mm
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Štitnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Broj proizvođača 310100GC

Opis

Izvedba:

Za osiguravanje i ograničavanje radioničkih kolica te ugroženih područja na zatvorenom. Stabilna čelična profilna cijev.

Opseg isporuke:

Uključuje tiplu za sidrenje kod podne montaže.

Lakiranje:

Cink žute boje RAL 1018, praškasto lakirano s crnim oznakama upozorenja.