Višenamjenski osnovni regal 2500 mm

Artikl br.: 990020 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 180
  • Podešavanje visine u rasteru: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 180 kg
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Visina regala 2.500 mm
Dubina regala 600 mm
Dimenzije ugradnje osnovni regal visina 2.504 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 1.058 mm
Širina police 1.000 mm
Dubina police 600 mm
Širina police svjetla dimenzija 950 mm
Broj polica 6
Broj stalaka za regal 4
maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Konstrukcija regala Osnovni regal
Priključna montaža Da
Način pričvršćivanja police Konusni zatici
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990020 2500
EAN / GTIN 4045197518255

Opis

Izvedba:

Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama. Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra.
Opterećenje polja: pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 − 5500 kg.

Upotreba:

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu − najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

Lakiranje:

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.
  • Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prekretanja.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi