Uredski regal, osnovni regal 2300/1000 mm

Artikl br.: 990595 2300/1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina police 25 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Materijal pocinčano
Visina 2.300 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 1.060 mm
Broj polica 7
Vrsta proizvoda Regal s mapama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990595 2300/1000
EAN / GTIN 4004514220141
Broj proizvođača 17749

Opis

Izvedba:

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.
Učvršćivanje pomoću križne potpore. Središnji povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema središnji povišeni rub police.
Maksimalna nosivost: 150 kg po polici.
Dubina regala 600 mm: obostrani pristup. Za gotovo 192 registratora po polju pri 2300 mm visine.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm
Duljina izvijanja: maks. 600 mm

Napomena:

  • Ako je odnos visine prema dubini veći od 4:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!
  • Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi