Stražnja stijenka od punog lima 2500 mm

Artikl br.: 990140 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.500 mm
širina 1.000 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za visinu regala 2.500 mm
prikladno za širinu regala 1.000 mm
prikladno za širinu polja regala 1.000 mm
Područje primjene Regal s policama
Stražnja stijenka, konstrukcija dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078

Opis

Izvedba:

Sastoji se od dvije stijenke koje valja učvrstiti jednu preko druge. Isporuka kompletno s pričvrsnim materijalom.
Sastoje se od stražnjih stijenki visine 1× 1000 mm i 1× 1500 mm.

Upotreba:

Za pokrov stražnje strane polja regala (ne može se ugraditi između dva regala).

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.